SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
共通摺合共栓遠心沈殿管 丸底形 平栓付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
18974883
品番
010280-15106A
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
共通すり合わせの平栓を付属した遠心分離に使用する筒状の丸底容器です。容量は10mLで目盛なしです。
容量(mL)
10
材質
ほうけい酸ガラス
高さ(mm)
118
外径(Φmm)
16.5
栓サイズ(mm)
13