SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の びん/容器類
SIBATA(柴田科学)の 秤量瓶
秤量びん
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
容量(mL)
3
注文コード
18975748
品番
012760-1825A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
この商品は
容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
固体や液体の試料の質量を測定する際に用いる、ガラス製のフタの付いた容器です。吸湿や揮散などを防ぐために、密閉できるすり合わせのフタが付いています。
容量(mL)
3
高さ(mm)
25
質量(g)
7
全高(mm)
40
外径(Φmm)
18
材質
ほうけい酸ガラス
注意
※全高は栓を含みます。