SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の びん/容器類
SIBATA(柴田科学)の 秤量瓶
秤量びん
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
容量(mL)
51
注文コード
18975827
品番
012760-4060A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,000
この商品は
容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
固体や液体の試料の質量を測定する際に用いる、ガラス製のフタの付いた容器です。吸湿や揮散などを防ぐために、密閉できるすり合わせのフタが付いています。
容量(mL)
51
高さ(mm)
60
質量(g)
40
全高(mm)
81
外径(Φmm)
40
材質
ほうけい酸ガラス
注意
※全高は栓を含みます。