秤量びん

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 容量(mL)105 注文コード18975863 品番012760-5075A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,000
この商品は容量など15種類から選べます 他の種類を見る

固体や液体の試料の質量を測定する際に用いる、ガラス製のフタの付いた容器です。吸湿や揮散などを防ぐために、密閉できるすり合わせのフタが付いています。

容量(mL)105 高さ(mm)75 質量(g)69 全高(mm)98 外径(Φmm)50 材質ほうけい酸ガラス
注意
※全高は栓を含みます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする