SPCガス洗浄びん 中管 三角フラスコ形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 摺合せSPC-24 注文コード18977008 品番014530-1001
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は摺合せなど2種類から選べます 他の種類を見る

三角フラスコ形状の洗浄びんと中管が、互換性のあるSPC規格になったガス洗浄びんです。上部2ヶ所のノズルでガスを通気することによって、びん内の液体や顆粒等に吸収吸着させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収させた物質の捕集等に利用できます。球状をしたガス発泡部の側面には、Φ1.5mmの穴が8ヶ所開いており、比較的多いガス量でも一定の通気をおこなうことが可能です。

材質ほうけい酸ガラス 型式100mL用 全高(mm)160 摺合せSPC-24 ゴム止外径(Φmm)8
注意
※中管のみ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする