SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の びん/容器類
SIBATA(柴田科学)の 試薬瓶/共栓瓶
試薬びん 広口
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
容量(mL)
120
注文コード
18977717
品番
017070-120A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
この商品は
容量・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
試薬等を保存するための広口タイプの透明びんです。
ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
容量(mL)
120
材質
ほうけい酸ガラス
高さ(mm)
100
外径(Φmm)
54
栓サイズ(mm)
34/20
注意
※高さには栓を含みません。