SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の びん/容器類
SIBATA(柴田科学)の 試薬瓶/共栓瓶
試薬びん 広口
(1件のレビュー)
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
18977726
品番
017070-250A
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
試薬等を保存するための広口タイプの透明びんです。
ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
容量(mL)
250
材質
ほうけい酸ガラス
高さ(mm)
126
外径(Φmm)
66
栓サイズ(mm)
45/26
注意
※高さには栓を含みません。