エスコ
エスコの ガス トーチ/バーナー
エスコの ガス トーチ/バーナー関連商品
アセチレンバーナー用ホース (両端金具付き)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
全長(m)
3
注文コード
18979436
品番
EA330AK-3B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,822
販売価格(税別)
¥
8,020
バスケットに入れる
この商品は
全長
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
適合
EA330KT
全長(m)
3
内径×外径(Φmm)
5.0×12.0
最高使用圧力(MPa)
2
ねじサイズ
M16×P1.5 (左ねじ)