アセチレンバーナー用ホース (両端金具付き)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 全長(m)5 注文コード18979445 品番EA330AK-5B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,980
販売価格(税別)
11,800
この商品は全長3種類から選べます 他の種類を見る
適合EA330KT 全長(m)5 内径×外径(Φmm)5.0×12.0 最高使用圧力(MPa)2 ねじサイズM16×P1.5 (左ねじ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス トーチ/バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする