安全ベスト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着(1着) 注文コード18981667 品番EA983R-295
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,959
販売価格(税別)
2,690
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

背面台形反射テープ付き。スナップボタンとマジックテープで着丈とウエストが各々3段階に調整できます。

材質反射テープ:塩化ビニール、メッシュ:ナイロン メッシュ:蛍光オレンジ 質量(g)290 テープ幅(mm)70 ウエスト(cm)96・112・140 (3段階調整) 着丈(cm)56・62・68 (3段階調整) 色(反射部)反射テープ:ホワイト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする