PENTAX(ペンタックス)
PENTAX(ペンタックス)の カメラ・ビデオカメラ
PENTAX(ペンタックス)の カメラ交換レンズ
交換用レンズ HD PENTAX-D FA 15-30mmF2.8ED SDM WR
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18982548
品番
HD PENTAX-D FA 15-30mmF2.8ED SDM WR
参考基準価格(税別)
¥250,000
販売価格(税込)
¥219,890
販売価格(税別)
¥
199,900
バスケットに入れる
高精細でヌケの良い描写性能とF2.8の明るさを実現した超広角大口径ズームレンズ
付属品
レンズキャップ O-LW98A、レンズケース S120-160
質量(g)
1040
倍率(倍)
0.2
レンズ
広角レンズ
焦点距離(mm)
15〜30
径(Φ)×全長(mm)
98.5×143.5
レンズ構成
13群18枚
撮影距離(m)
(最短)0.28
絞り
(最少)F22
マウント
ペンタックスK