PENTAX(ペンタックス)
PENTAX(ペンタックス)の カメラ・ビデオカメラ
PENTAX(ペンタックス)の カメラ交換レンズ
交換用レンズ HD PENTAX-D FA 24-70mmF2.8ED SDM WR
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18982557
品番
HD PENTAX-D FA 24-70mmF2.8ED SDM WR
参考基準価格(税別)
¥210,000
販売価格(税込)
¥186,890
販売価格(税別)
¥
169,900
バスケットに入れる
高い描写性能とF2.8の明るさを実現した大口径標準ズームレンズ。
付属品
フード、レンズキャップ、レンズマウントキャップ、レンズケース
質量(g)
(約)787
倍率(倍)
0.2
フィルター直径(Φmm)
82
レンズ
標準レンズ
焦点距離(mm)
24〜70
径(Φ)×全長(mm)
88.5×109.5
レンズ構成
12群17枚
撮影距離(m)
(最短)0.38
絞り
(最少)F22
マウント
ペンタックスK