PENTAX(ペンタックス)
PENTAX(ペンタックス)の カメラ・ビデオカメラ
PENTAX(ペンタックス)の カメラ交換レンズ
交換用レンズ HD PENTAX-D FA 28-105mmF3.5-5.6ED DC WR
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18982566
品番
HD PENTAX-D FA 28-105mmF3.5-5.6ED DC WR
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
小型・軽量で35ミリフルサイズデジタル一眼レフの常用レンズに適した機動性と解像性能を両立。
付属品
レンズフード PH-RBC62、レンズキャップ O-LC62
質量(g)
(約)440
倍率(倍)
0.22
フィルター直径(Φmm)
62
レンズ
標準レンズ
焦点距離(mm)
28〜105
径(Φ)×全長(mm)
73.0×86.5
レンズ構成
11群15枚
撮影距離(m)
(最短)0.5
絞り
(最少)F22-38
マウント
ペンタックスK