交換用レンズ HD PENTAX-D FA 150-450mmF4.5-5.6ED DC AW

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18982584 品番HD PENTAX-D FA 150-450mmF4.5-5.6ED DC AW
参考基準価格(税別)¥320,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

遠距離撮影に適した超望遠ズームレンズ。
逆光などの厳しい光源下でもコントラストの高いクリアな描写を実現しているほか
レンズに特殊低分散(ED)ガラスや異常低分散ガラス等を使用することで、色収差を効果的に補正しています。
また、防塵・防滴構造の採用によりアウトドアでの様々な環境下での信頼性、耐久性を高めています。

付属品レンズケース、フード 質量(g)(約)2000 倍率(倍)0.22 フィルター直径(Φmm)86 レンズ望遠レンズ 焦点距離(mm)150〜450 径(Φ)×全長(mm)95×241.5 レンズ構成14群18枚 撮影距離(m)(最短)2 絞り(最少)F22-27 マウントペンタックスK

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする