曙産業
曙産業の キッチン・調理用品
曙産業の スライサー・削り/おろし/ジューサー
曙産業の ジューサー・絞り器
フルーツプラント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18982697
品番
CH-2009
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
フルーツを食べるために必要な10のツールをひとつにまとめました
丸ツールそれぞれしっかりとした機能を持ちながら、デザイン性も重視
クリアな素材が目をひきます
ギフトにおすすめ
レシピ付
材質
AS樹脂、アップルカッター刃:ステンレススチール
寸法(mm)
145×145×240
色
クリアカラー
容量(mL)
390
質量(g)
487
耐熱温度(℃)
80
耐冷温度(℃)
-30