曜日別特売
CH-2026 しぼりたカッター 曙産業 18982968

CH-2026 しぼりたカッター 曙産業 18982968
CH-2026 しぼりたカッター 曙産業 18982968
CH-2026 しぼりたカッター 曙産業 18982968
CH-2026 しぼりたカッター 曙産業 18982968

しぼりたカッター

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード18982968品番CH-2026
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800

スパッと開けて、ギュギュッと絞る!
手を汚さずにこれ1本で袋の開封と中身の絞り出しができます
刃が出ている状態が分かりやすく安全です
いろいろな袋のカットに、温めたレトルトパックの取り上げに

質量(g)
72
(包装込)
材質本体:ポリプロピレン、刃回転パーツ:ポリアセタール、刃:ステンレススチール寸法(mm)100×22×235ブラック耐熱温度(℃)140(本体)、120(刃回転パーツ)耐冷温度(℃)-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18982959
2020-11-10
用途: レトルトパックを開ける
飲食業

レトルトパックを素早く開けるのに重宝しています。
その後袋を絞るのにはかなりしっかり本体を握らないといけないので使いにくいです。レトルトパックを素早く開けるだけに使うのならハサミより断然こちらの方が速くて効率的です。

対象商品 : 18982959
2018-11-05
用途: 生クリームの絞り出し
アイ・ウッド

まだ、何回も使ってませんが、希望していたように出来ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする