曙産業
曙産業の キッチン・調理用品
曙産業の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
曙産業の 押し型
すしらんど 太巻き型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18983004
品番
CH-2015
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
太巻きが簡単に作れちゃう!
Wエンボス加工でご飯がこびりつきません
ご飯とお好みの具をギュッとつめてポンッと出して海苔を巻くだけの簡単巻き寿司
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
203×64×60、できあがり:約186×53×50
色
イエロー
質量(g)
106、できあがり:約270
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20