すしらんど 巻きす

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18983038 品番CH-2020
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

巻きす表面のデコボコ(ダブルエンボス加工)でごはんを直接のせて巻いてもくっつきません!
カルフォルニアロールのような外にご飯がある巻き寿司も簡単に作れます♪

寸法(mm)260×260 材質ポリプロピレン グリーン サイズ 質量(g)96 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする