曙産業
曙産業の 料理道具
曙産業の まな板・解凍ボード
曙産業の プラスチックまな板
プチストレーナーボード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18983564
品番
PC-497
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
キッチンで”ちょこっと”使える、プチサイズのまな板と穴あきまな板のセットです
指を通してパレットみたいに使えます
色
グリーン
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
(ストレーナー)210×184×5、(ボード)210×184×4
質量(g)
115
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20