030570-1529 SPCトラップ球 傾斜形 SIBATA(柴田科学) 18987903 030570-1529 SPCトラップ球 傾斜形 SIBATA(柴田科学) 18987903

SPCトラップ球 傾斜形

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18987903 品番 030570-1529
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は23,980円となります。
参考基準価格(税別)¥23,700 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

・トラップ部が球形状をしたガラス製トラップ球です。
・両端がCコーン形タイプと、トラップ球下部がCコーン形で側部の先端が共通球面透明すり合わせ規格タイプの2種類があります。
・トラップ球上部から側部に向かってガラス管が下向きの傾斜になっているのが特徴です。
・上部からの曲管によって、下部接続部からトラップ球内部への逆流を防止することができます。

型式SPC-29-15 側管SPC-15 下部(SPC)SPC-29 寸法a(mm)113 寸法b(mm)260 角度(°)60、120 材質ほうけい酸ガラス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする