030570-1908 SPCトラップ球 ゴム止付 SIBATA(柴田科学) 18987912 030570-1908 SPCトラップ球 ゴム止付 SIBATA(柴田科学) 18987912

SPCトラップ球 ゴム止付

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18987912 品番030570-1908
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は20,980円となります。
参考基準価格(税別)¥21,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

・トラップ部が球形状をしたガラス製トラップ球です。
・側管の先端がΦ8mmのゴム止めがあり、トラップ球上部から側部に向かってガラス管が下向きの傾斜になっているのが特徴です。
・トラップ球内部には上部からの曲管、よって下部Cコーン形接続部から直接の逆流を防止します。
・硫化水素発生装置用に使用されています。

材質ほうけい酸ガラス 型式SPC-19 寸法a(mm)100 寸法b(mm)100 下部(SPC)SPC-19 吸入口外径(Φmm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする