角窓

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 18988148 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

明かりとり用の部材です。

材質強化スチロール タイプ挟み込み 発泡ホワイト 外径(Φmm)104×104 開口寸法(mm)92×92 ドア厚(mm)30〜36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18988139
2026-02-20
用途:
ランプ消し忘れ防止にトイレなどのドアに使いました。

裏表の寸法を合わせるのが難しいですが、そこをクリア出来れば仕上がりは抜群ですね。

対象商品:
18988148
2022-04-04
用途:
トイレの灯り確認窓に使いました
飲食業

プレハブトイレの照明がよく点けっ放しになっているので、外から確認し易いように取り付けました。余った窓で二つ余分に壁に取付けましたが、感じが良いし確認もよりし易くなりました。

対象商品:
18988148
2021-08-01
用途:
ドアの明り取りに使用

廊下から台所に入るドアに明り取りがなく閉塞感があったため、10個丸まる取り付けました。廊下側からは照明の消し忘れも分かるようになり、台所も広くなったイメージとなりました。残念ながら商品の一つに25mm程度のヒビが入っていましたので、星は4つになりました。

2019-11-25
用途:
自営アパートのトイレドアに取り付け
ハイツ岩滝 様 (サービス業)

古いアパートのトイレドアには明り取り窓が無いのでこれを付けて明かりの on off確認に使用しましたがバッチリです。ただ製品の画像が無くてユーザーには解らないので残念です。早く画像をアップしてください。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする