031280-24 SPC二連トラップ球 PTFEコック付 SIBATA(柴田科学) 18989136 031280-24 SPC二連トラップ球 PTFEコック付 SIBATA(柴田科学) 18989136

SPC二連トラップ球 PTFEコック付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18989136 品番031280-24
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は52,980円となります。
参考基準価格(税別)¥53,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

・試料を注入できるコック付きロートとトラップ球が一体となった連結導入管です。
・下部には同じSPC24規格の試料フラスコを組み合わせて使用します。
・トラップ球の斜め下端は球面透明すり合わせなので接続部を垂直に組み立てるのが容易になります。

仕様(上部ロート)Φ40mm 材質ほうけい酸ガラス 寸法a(mm)260 球径(Φmm)65 下部(SPC)SPC-24 側管42265

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする