SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の 実験研究用トラップ
SPCトラップ球 ゴム止め付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
型式
SPC-15-18/9
注文コード
18989224
品番
031540-1518
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は27,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
型式
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
・60°と120°の角度でSPC-15と球面透明すり合わせ規格接続がついたガラス製トラップです。
・トラップ下端のゴム止めにより、トラップされた液体を抜き取ることが可能です。
型式
SPC-15-18/9
上部(SPC)
SPC-15
下部摺合
18/9
外径(Φmm)
30
ゴム止外径(Φmm)
8
材質
ほうけい酸ガラス