机上を均一に照らす光を実現。かつ、まぶしさを軽減しました。 ちょっとしたあかりが手元にほしいときに。 触れるだけで操作できるタッチスイッチ式 机上を広々と使えるクランプ式 消費電力は4.5W(明るさ最大時)と省エネ 約4万時間の長寿命 低発熱なのでベッドサイドでも安心
スイッチが指をタッチして、ON・OFFするのですが、指を強く抑え込まないと作動しません。軽いタッチで作動すると良いのですが。
大きさ、明るさは問題なく使い勝手も良く重宝しています。