MIZUKAMI(水上)
MIZUKAMI(水上)の 内装建材
MIZUKAMI(水上)の 造作材
MIZUKAMI(水上)の 笠木
ステン笠木 SUS304ヘアーライン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
18992059
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製の笠木金物です。
長さ(m)
4
材質
ステンレスSUS304
厚さ(mm)
1.2
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
20
仕上
ヘアーライン