印刷プレビュー
タニタハウジングウェア

棟まどS形 金属平葺用

GR-9160B 棟まどS形 金属平葺用 タニタハウジングウェア 18992505
(1件の商品レビュー)
注文コード
18992505
品番
GR-9160B
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥8,569
販売価格(税別)
¥7,790

 
お気に入りに追加
全部で  4  種類のバリエーションがあります
優れた換気性能+棟部スッキリ、超コンパクト設計。
適合
(屋根勾配)3寸〜10寸
セット内容
カバー1本、ベース1本、付属部品
長さ(mm)
909
厚さ(mm)
0.4
耐摩ブラック
適合面積(m2)
19(棟まどS形1本あたり)
適合材
金属平葺用
防水性
風速35m/s、降雨強度240mm/h
有効換気面積(cm2/m)
118.8(棟まどS形1本あたり)
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥620
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

平均満足度:4.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 小屋裏の換気 熱排出 結露対策

素人です。自宅にDIYで取り付けました。8時間ぐらい掛かりました。排出口から弱く排出しています。夏はもっと排出すると思います。

これは注文コード18992505についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-11-29]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。