タニタハウジングウェア

棟まどS形 金属平葺用

棟まどS形 金属平葺用 タニタハウジングウェア
(2件のレビュー)

優れた換気性能+棟部スッキリ、超コンパクト設計。

適合(屋根勾配)3寸〜10寸 防水性風速35m/s、降雨強度240mm/h 適合材金属平葺用 厚さ(mm)0.4 セット内容カバー1本、ベース1本、付属部品 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1〜4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18992505 GR-9160B 19(棟まどS形1本あたり) 118.8(棟まどS形1本あたり) 耐摩ブラック 909
10,100
7,790
8,569 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18992514 GR-9160C 19(棟まどS形1本あたり) 118.8(棟まどS形1本あたり) 耐摩パールブラウン 909
10,100
7,790
8,569 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18992523 GR-9170B 38(棟まどS形1本あたり) 237.5(棟まどS形1本あたり) 耐摩ブラック 1818
18,880
14,900
16,390 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18992532 GR-9170C 38(棟まどS形1本あたり) 237.5(棟まどS形1本あたり) 耐摩パールブラウン 1818
18,880
14,900
16,390 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する
河合板金 様 2020-07-26
用途:
屋根改築工事に採用しました。
対象商品:
18992505

定番の耐摩ブラック、茶ではなく、
ガンメタ色が本当は、欲しかったです。

2016-11-29
用途:
小屋裏の換気 熱排出 結露対策
対象商品:
18992505

素人です。自宅にDIYで取り付けました。8時間ぐらい掛かりました。排出口から弱く排出しています。夏はもっと排出すると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする