SPG 天井点検口 支持金具型

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18993827 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

アルミ製で軽く扱いやすい、天井の点検口です。支持金具仕様

開口寸法(mm)(天井/A)304×607 材質枠:アルミ/鍵:樹脂 付属品支持金具付き 寸法(mm)300×600 シルバー 寸法B(mm)(内枠仕上材)262×565 外形寸法C(mm)314×617

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18993827
2026-03-16
用途:
壁の点検口

縦長サイズがモノタロウブランドとか他でなくて手頃でした。しかし、アルミ内枠とアルミの外枠とを稼働させる保持するためのプ部品固定がプラスチックでスナップフィットで外枠に固定されているが、その部品強度が弱くてすぐに破損する。モノタロウブランドのほうが固定はしっかりしていた。

対象商品:
18993827
2024-11-06
用途:
天井裏、機器の入れ替え
丸中 様 (建設業・工事業)

通常の点検口てます。
問題なく取付ができました。
リピートありの商品てます。

対象商品:
18993845
2023-10-04
用途:
天井内設備確認作業
オヌマ技建工業 様 (建設業・工事業)

可もなく不可もなく、通常の作業方法で取付終了しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする