曜日別特売

らくらくハッチ ガスダンパー式

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
タイプ穴無アングル付(後付)
内容量1台注文コード18993879品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980

ガスクッションを使用していますので、蓋の開閉がスムースで静かにおこなえます。ガスダンパー式ステータイプの屋上マンホールです。

寸法A(mm)1000寸法B(mm)600材質ステンレスSUS304寸法(mm)600×1000タイプ穴無アングル付(後付)仕上バフ研磨アズワン品番64-5240-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-30
用途: 屋上ハッチの交換
株式会社伊原塗装

漏水が止まらない現場の原因がハッチでした、交換し廻りの処理をしたら漏水は止まりました。

対象商品 : 18993863
2023-11-24
用途: 屋上のハッチ 更新
サトー総合サービス

ダンパー が少し重い気がする ボルトなどがセットになっていれば よかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする