※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 鉄旗蝶番 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 18994299 - 鉄旗蝶番 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 18994299 - 鉄旗蝶番 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 18994299

鉄旗蝶番

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2枚) 注文コード 18994299 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

鋼製扉等に最適の鉄製の溶接用の旗丁番

寸法A(mm)149 寸法B(mm)73 寸法C(mm)3 寸法D(mm)52 寸法E(mm)4.5 寸法F(mm)12 寸法G(mm)22 材質 寸法(mm)153 勝手 縦(mm)153 板厚(mm)4.5 横(mm)104 仕上生地 ねじ穴数0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18994274
2024-04-03
用途:
鉄の扉の蝶番交換
保ちゃん園 様 (農・林・水産業)

しっかりした造りで特に問題なく使用できました。良いです。

対象商品:
18994265
2023-12-14
用途:
門扉の修理

同じようなものの中で、一番安かったので選びました。
全く問題なく使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする