移動式クーラー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード18994459 品番EA897TF-1A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥56,980
販売価格(税別)
51,800

付属品:リモコン×1、・排熱ダクト×1(0.3〜1.2m)、・ダクトエンドA/B×各1、・窓パネルA/B×各1、・レール用アタッチメント×2、・四角ボルト×1/蝶ナット×1、・ネジ×4/キャップ×1、・ドレンホース×1、・単4電池×2。どこにでも置ける移動式エアコン!暑い夏を快適に!風量調節可能(強・弱)。コンパクトでキャスター付きなのでスムーズに移動できます。冷風・除湿・送風モードの3種類に切り替え可能です。便利なタイマー付き。1時間ごとに設定可能です。全閉型ファンモーター搭載。付属の排熱ダクトと窓枠パネルで背面から出る排熱を室外に逃がすことができます。窓高さ785〜1415mmまで取り付け可能(鉄製の窓や特殊な窓には取り付けできないことがあります。)

寸法(mm)370 (W)×345 (D)×705 (H) 質量(kg)約22 電流(A)9.3/9.7 電源(V)100 消費電力(W)800/945 (50/60Hz) コード長さ(m)約1.8 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.0/2.3 騒音値(dB)約56/57 設定温度(℃)16〜32 冷媒R410A (封入量378g) 圧縮機全閉型ロータリー 除湿能力(L/日)23/26/ (50/60Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする