- ペットドア FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 18994737 - ペットドア FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 18994737 - ペットドア FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 18994737 - ペットドア FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 18994737 - ペットドア FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 18994737 - ペットドア FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 18994737

ペットドア

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラウン 注文コード18994737 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ペットが自由に出入りできる軟質材のフラップドアです。引戸にも取り付けが出来ます。遮蔽パネルでふさぐことができます。※注意: ペットにえさなどを使い、通れることを覚えさせて下さい。お子様がくぐらないようにして下さい。

材質ABS樹脂 ブラウン 開口寸法(mm)H260×W210 寸法(横×縦)(mm)250×345 適合扉厚(mm)28〜40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18994737
2026-01-20
用途:
犬猫の通り道
花のしずく 様 (サービス業)

結構大きめです。
我が家のラブラドールまで通れてしまいましたw
取り付けがプロでないと難しい感じです。
リフォームのついでに付けていただきました。
網戸に取り付けるものより扉?が重い感じですが、数日で犬も猫も使うようになりました。
とても便利です!
扉が透明で中も外も丸見えになるのでもう少し不透明であって欲しかったです。フィルムでも貼らないと…って感じです。
写真にある蓋?は我が家では出番が無さそうです。常に通れないとトイレにいけないので…
他のものと違って薄いほうなので引き戸にもつけられるようで助かりました。
リビングから廊下と廊下からトイレにつけます!(今日二つ目を注文しました。)
カラーを選べるように窓が不透明か透明で選べたら良いと思いました。

2026-03-11
用途:
15年目に壊れた
医療・福祉・介護関連業

猫たちの通路に合計3つ 設置してました。一つがドアフラップの付け根のプラスチックがひび割れて壊れたので、同型のこれを買いました。売ってて良かった。フラップを付け替えて、大丈夫に。

対象商品:
18994737
2024-08-30
用途:
犬の出入り口。。。
Kクラフト 様

ドアをカットするのに。製品の縦サイドの耳が少ないので。。寸法が、とりにくいし。。余裕が、もう少しあった方が。取り付けが簡単かな。。。。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする