ホシザキ
ホシザキの 厨房機器・設備・調理機械
ホシザキの 低温機器類
ホシザキの 業務用製氷機
チップアイスディスペンサー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18997006
品番
DCM-115L
参考基準価格(税別)
¥1,127,000
販売価格(税込)
¥703,780
販売価格(税別)
¥
639,800
バスケットに入れる
お冷やの提供をスマートに実現するチップアイスディスペンサー
用途
小さくて舌触りの良いチップアイスはお冷や清涼飲料水におすすめ
質量(kg)
47
外形寸法(mm)
350×585×815
電源(V)
単相100
消費電力(W)(50/60Hz)
315/350
貯氷量(kg)
約5
製氷能力
約100/115kg(50/60Hz)[周囲温度20℃ 水温15℃]
注意
※給水排水口が必要
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません