本体

27151 デスク3点クラッシー 120 クロシオ 18997171 27151 デスク3点クラッシー 120 クロシオ 18997171 27151 デスク3点クラッシー 120 クロシオ 18997171 27151 デスク3点クラッシー 120 クロシオ 18997171

デスク3点クラッシー 120

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット(3点) 注文コード18997171 品番27151
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥52,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シックなブラウンの3点デスクセット。
キズや汚れに強いメラミン素材を使用し、背面も美しい化粧仕上げ。配線に便利なコード穴やタップ収納付きで壁付けもOK。広々天板に加え、チェストとラックはキャスター付きで移動もスムーズ。収納力も抜群で、快適な作業空間を実現します。

仕様組立式 材質合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂) 質量(kg)(デスク)約28、(チェスト)約12.5、(ラック)約10 ブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(デスク)120×60×70、(チェスト)40×41×50、(ラック)60×29×50

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18997171 27151 18995019 27151 デスク3点クラッシー 120 クロシオ デスク3点クラッシー 120 クロシオ 1セット(3点) 36,980 税込40,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする