※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数(P)13 注文コード18997426 品番VTXL-1.5/2O-13P
参考基準価格(税別)¥1,498 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は極数など275種類から選べます 他の種類を見る

3.5mmピッチ〜の豊富なラインアップ
嵌合構造により導電部分の間違った向い合せの組立てを防止
開放ボタン付きでリリースが容易
スプリングロック式のため、電線のフェルール処理で差し込むだけのプッシュイン簡単結線
振動に強く、増し締め不要
IEC35mmレール(DIN35mmレール)に装着可能
本体、側板はUL認定樹脂の採用により高難燃性(UL94V-0)
レール取付後も中間板の追加取付け、取外しが可能

材質絶縁本体:66ナイロン樹脂 UL94 V-0、導電板:銅、スプリング:SUS、記名板:PVC(白)、ボタン:66ナイロン樹脂 UL94 V-0 形状1段 取付方式DIN35mm 全長A(mm)レール:80 取付ピッチB:70 全長L(mm)端子台:49.5 定格絶縁電圧(V)AC・DC 500 端子間ピッチ(mm)3.5 温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下 準拠規格JIS C 8201―7―1 NECA C 2811(旧JIS C 2811) 電線仕様-太さ(mm2)(JIS)1.5 定格インパルス耐電圧(kV)6〜8 定格通電電流(A)17 結線方式スプリングロック 使用環境条件周囲温度-25℃〜+60℃(氷結又は、結露しないこと)相対湿度45〜85% 適合圧着端子DIN46228-4準拠 絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて) 構成部品中間板:VTX-1.5/2、側板:VTX-1.5/2E・VTX-1.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-3 電線むき長さ(mm)10〜11 極数(P)13 耐電圧(V)商用周波:3000/1分間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする