- F型ブラケット 150 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 19000048 - F型ブラケット 150 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 19000048 - F型ブラケット 150 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 19000048 - F型ブラケット 150 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 19000048

F型ブラケット 150

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19000048 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。

材質ダイカストZDC(クローム) 種別 形状直通 寸法(mm)32 寸法A(mm)150 寸法D(mm)25 寸法B(mm)131.5 寸法C(mm)74 寸法P(mm)56 仕上クロームメッキ 首長(mm)150 許容荷重(N[kgf])175

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-30
用途:
玄関収納内部に傘立てを作成
不動産業

本製品とステンレス巻パイプを組み合わせて、玄関収納の棚板からぶら下げる形で、傘の収納ができるようにしました。棚への取付部からパイプ止め部までが首長ですので、傘の出し入れにはストレスがありません。

1人が参考にしています
対象商品:
19000014
2021-12-06
用途:
収納改装に使用
BRIDGE PLUS 様 (建設業・工事業)

なにも問題なく、使用できました。
また何かありましたらよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする