FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 建具金物
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の パイプブラケット
六甲 Φ35用 ブラケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19000459
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
木製丸棒手摺用のL型ブラケットです。
材質
亜鉛ダイカスト
色
NSG(ニューサテンゴールド)
適合径(Φmm)
(丸棒手摺)35
形状
L止
タイプ
右止
仕上
焼付塗装
注意
※ブラケット取付け間隔は900mm以内を厳守してください。