メイン画像

ラチェットレンチMini&ネジモグラ極短

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード19003751 品番DZ-373
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥9,669
販売価格(税別)
8,790

ラチェットレンチMini(DR-37)と潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ極短7本組(DBZ-301)のセット。
独自の先端形状により、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。
グリップは耐トルク93N・mを誇るパワフル設計。
送り角5度の精密ギアで狭い場所での作業に便利。
早回しギアで作業能率が向上。
収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。

用途
潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。
狭い場所での作業に。
現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。
付属品ビットホルダー トラスコ品番697-5214 セット内容DBZ-310、315、320、325、330、340、350、DR-37 材質ビット:炭素鋼、ビットホルダー:エラストマー 全長(mm)90 差込角(mm)6.35 刃先(mm)対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5の六角穴付きボルト ビット全長(mm)18
注意
※パイプなどでグリップを延長して使用しないでください。
※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする