ののじ
ののじの キッチン・調理用品
ののじの 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
ののじの ピーラー・皮むき
トマトピーラーIII
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19007328
品番
TMP-03
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ギザ刃はオリジナル凹カーブ刃を採用薄皮がツルッとむけます。
材質(刃)
18-8ステンレス
材質(本体)
エラストマー樹脂
全長(cm)
17
用途
トマトの皮もスイスイむけます。
質量(g)
56
高さ(cm)
6