WSV-M01Y ポテッとみそサー ののじ 19007373 WSV-M01Y ポテッとみそサー ののじ 19007373

ポテッとみそサー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19007373 品番WSV-M01Y
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

クロスしてないワイヤースプーン 衛生的で みその計量 みそときだけじゃなく ホイップ マッシュ いろいろ使える便利もの。

材質ワイヤー部:18-8ステンレス鋼、柄:66ナイロン・18-8ステンレス鋼 用途クルっすくって簡単みそとき 色々使える万能ワイヤースプーン。 質量(g)36 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)19×4×2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする