用途観葉植物への水やり・葉水作業に
付属品3.7V充電式ガーデンスプレーガン本体×1、USBケーブル(Type-C)×1、取扱説明書×1
形状噴霧:ミスト状
質量(g)約320
使用温度範囲(℃)5〜40
電圧(V)3.7
温度範囲(℃)充電:10〜35
ケーブル長(m)約0.9(付属USBケーブル)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約162×72×155※タンク取付け時
入力電圧(V)充電プラグ:DC5
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間約3時間15分(空→フル充電)
タンク容量(mL)約330
バッテリー容量(Ah)2
モーター電圧(V)DC3.7
吐出量(mL/min)強モード:約17、弱モード:約14
入力電流(A)充電プラグ:1
バッテリー容量(mAh)2,000