天板付きシューズラック タワー 5段 キャスター付 W90 ホワイト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19010175 品番1465
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,950
販売価格(税別)
14,500
付属品スパナ フック×2 材質本体:スチール 表面加工 粉体塗装 天板:天然木化粧繊維板 表面加工 ウレタン樹脂塗装 キャスター:ナイロン ホワイト サイズ収納可能数 シューズ・ブーツ:20足(大人用) ヒール・サンダル:25足(大人用) ※サイズや形状により異なります。 質量(g)7200 備考- 耐荷重天板:2kg 1段あたり:3kg フック1つあたり:500g(静止荷重) 寸法(cm)W90.5×D26×H87(キャスター含む) 内寸(cm)天板:W90×D25 1段あたり:W88×H14.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする