クオリティトラストジャパン
QC2.0規格microUSBコネクタ対応ACチャージャー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
19010837
品番
QX-024WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
QuickCharge2.0に対応したmicroUSBコネクタ搭載AC充電器。180度回転式収納プラグ搭載。
用途
スマートフォンの充電に。
出力
DC5V/1.8A、DC9V/1.8A、DC12V/1.35A(自動切替)
色
ホワイト
質量(g)
110
規格
クアルコム社QuickCharge2.0規格
コネクタ
microUSBコネクタ
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
26.5×44×79.5
ケーブル長(cm)
150
定格入力
AC100~240V