曜日別特売

QC2.0規格microUSBコネクタ対応ACチャージャー

QC2.0規格microUSBコネクタ対応ACチャージャー - クオリティトラストジャパン

QuickCharge2.0に対応したmicroUSBコネクタ搭載AC充電器。180度回転式収納プラグ搭載。

用途スマートフォンの充電に。出力DC5V/1.8A、DC9V/1.8A、DC12V/1.35A(自動切替)質量(g)110規格クアルコム社QuickCharge2.0規格コネクタmicroUSBコネクタ寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)26.5×44×79.5ケーブル長(cm)150定格入力AC100~240V内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19010837QX-024WHホワイト
オープン
取扱い終了
19010846QX-024BKブラック
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする