曜日別特売
QX-024BK QC2.0規格microUSBコネクタ対応ACチャージャー クオリティトラストジャパン 19010846

 

QX-024BK QC2.0規格microUSBコネクタ対応ACチャージャー クオリティトラストジャパン 19010846
QX-024BK QC2.0規格microUSBコネクタ対応ACチャージャー クオリティトラストジャパン 19010846
QX-024BK QC2.0規格microUSBコネクタ対応ACチャージャー クオリティトラストジャパン 19010846

QC2.0規格microUSBコネクタ対応ACチャージャー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード19010846品番QX-024BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

QuickCharge2.0に対応したmicroUSBコネクタ搭載AC充電器。180度回転式収納プラグ搭載。

用途スマートフォンの充電に。出力DC5V/1.8A、DC9V/1.8A、DC12V/1.35A(自動切替)ブラック質量(g)110規格クアルコム社QuickCharge2.0規格コネクタmicroUSBコネクタ寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)26.5×44×79.5ケーブル長(cm)150定格入力AC100~240V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする