曜日別特売
QVM-020BK マルチコネクタ対応ACチャージャー クオリティトラストジャパン 19011013

 

QVM-020BK マルチコネクタ対応ACチャージャー クオリティトラストジャパン 19011013
QVM-020BK マルチコネクタ対応ACチャージャー クオリティトラストジャパン 19011013
QVM-020BK マルチコネクタ対応ACチャージャー クオリティトラストジャパン 19011013
QVM-020BK マルチコネクタ対応ACチャージャー クオリティトラストジャパン 19011013
QVM-020BK マルチコネクタ対応ACチャージャー クオリティトラストジャパン 19011013
QVM-020BK マルチコネクタ対応ACチャージャー クオリティトラストジャパン 19011013
QVM-020BK マルチコネクタ対応ACチャージャー クオリティトラストジャパン 19011013
QVM-020BK マルチコネクタ対応ACチャージャー クオリティトラストジャパン 19011013
QVM-020BK マルチコネクタ対応ACチャージャー クオリティトラストジャパン 19011013

マルチコネクタ対応ACチャージャー

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード19011013品番QVM-020BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

携帯ゲーム機、デジタルフォトフレーム、ポータブルDVDプレイヤー、CDラジカセ、ポータブルラジオ、ポータブルCDプレイヤー、ボイスレコーダー、ラベルプリンタなどの色々な機器に対応した2A(アンペア)出力のマルチAC充電器。180度折りたたみ式収納プラグ搭載 。

用途いろいろな機器の充電に。定格出力3.0V/4.5V 2,000mA 6.0/7.5V 1,500mA 9/12V 1,000mA仕様6段階電圧切替スイッチ付き(3V/4.5V/6V/7.5V/9V/12V)/緑色LED6段階表示ブラック質量(g)117対応コネクタ外径Φ:2.4、3.5、3.5、4.0、4.75、5、5.5(計7個)コード長さ(cm)190寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)26×56×88定格入力AC100V~240V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19011013
2019-08-26
用途: 卓上電子ピアノの電源に
教育・研究機関

出力が変えられるので他の機器にも使え、便利。アダプタも適合するものがあったので助かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする