TS5-B5Z6AP ネットワークカメラ(バレット型) マスプロ電工 19011381

代表画像

ネットワークカメラ(バレット型)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1台画素数約500万画素(2592H×1944V)注文コード19011381品番TS5-B5Z6AP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

6つのAI検知機能を搭載モデル
行列検知、集まり検知、ラインクロス検知、侵入検知、滞留検知、特定エリア侵入検知の6つのAI検知機能を搭載しています。カメラに搭載されたAIが人物、車両、自転車などを判別し、対象の被写体を検知した際に、録画の開始やE-mailを送信します。
ケーブルの単独配線からPoEハブを使った配線まで施設にあわせた配線が可能!
約500万画素の高解像度カメラ
LANケーブル1本で映像と電源を供給(PoE方式)
6倍光学ズームに対応
防じん・防水性能IP66に対応
夜間撮影に対応
電動バリフォーカルレンズを搭載

形状バレット型質量(g)約880使用温度範囲(℃)-30~60(赤外線OFF時)消費電力(W)PoE 最大約7.5電源PoE(IEEE802.3af)ケーブル長(m)約0.5(映像・電源)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×292×88照度(Lx)カラー: 0.008、白黒 : 0.003防塵防水性能IP66( 適切な設置や防水処理が必要です)画素数約500万画素(2592H×1944V)RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)赤外線:最大 約70(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分程度になります)イメージセンサー1/2.7インチ CMOSセンサー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする