※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネットワークカメラ(バレット型)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 画素数約200万画素(1920H×1080V) 注文コード19011390 品番TS5-B2Z6AP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は画素数など2種類から選べます 他の種類を見る

6つのAI検知機能を搭載モデル
行列検知、集まり検知、ラインクロス検知、侵入検知、滞留検知、特定エリア侵入検知の6つのAI検知機能を搭載しています。カメラに搭載されたAIが人物、車両、自転車などを判別し、対象の被写体を検知した際に、録画の開始やE-mailを送信します。
ケーブルの単独配線からPoEハブを使った配線まで施設にあわせた配線が可能!
約500万画素の高解像度カメラ
LANケーブル1本で映像と電源を供給(PoE方式)
6倍光学ズームに対応
防じん・防水性能IP66に対応
夜間撮影に対応
電動バリフォーカルレンズを搭載

形状バレット型 質量(g)約880 使用温度範囲(℃)-30〜60(赤外線OFF時) 消費電力(W)PoE 最大約7.5 電源PoE(IEEE802.3af) ケーブル長(m)約0.5(映像・電源) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×292×88 照度(Lx)カラー:0.003、白黒:0.001 防塵防水性能IP66( 適切な設置や防水処理が必要です) 画素数約200万画素(1920H×1080V) RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)赤外線:最大 約70(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分程度になります) イメージセンサー1/2.8インチ CMOSセンサー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする