STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の エンジン関連
STAHLWILLE(スタビレー)の オイルフィルター関連工具
STAHLWILLE(スタビレー)の アジャスタブルオイルフィルターレンチ(取外し専用)
オイルフィルターレンチ(3本爪)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
19012358
品番
1015
参考基準価格(税別)
¥33,340
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
3本アームタイプのオイルフィルターレンチ。
質量(g)
530
全高(mm)
65
適合サイズ(mm)
68-120
爪長さ(mm)
50
差込角(sq.)
3/8
注意
※緩め専用です。(締める際には使用できません。)